{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M20×1,5 LH | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | MF-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe stânga | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Pătrat coadă □ | 12 mm | |
⌀ găurii de centrare | 18,5 mm | |
⌀ Filet | 20 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | fără | |
Serie | Master Tap | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 40 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133010 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197585448 | |
Număr producător | 133010 20X1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Tarod de maşină HSS-E forma C 6H filet pe stânga 20X1,5
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
124,12 €
85,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
193 livrabil imediat
66,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | 4 | 4 | 4 |
Unghi al flancurilor | 60 | 60 | 60 | 60 |
Lungimea totală L | 125 | 125 | 125 | 125 |
Pas filet | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
⌀ găurii de centrare | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
⌀ cozii Ds | 16 | 16 | 16 | 16 |