{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M10×1,25 LH | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | MF-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe stânga | |
Pas filet | 1,25 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 7 mm | |
Pătrat coadă □ | 5,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 8,8 mm | |
⌀ Filet | 10 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Serie | Master Tap | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 20 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133010 10X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197585424 | |
Număr producător | 133010 10X1,25 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tarod de maşină HSS-E forma C 6H filet pe stânga 10X1,25
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
55,00 €
42,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
230 livrabil imediat
23,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Forma conului de atac | C | C | C |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperit |
Unghi al flancurilor | 60 | 60 | 60 |
Tip de filet | MF-LH | MF | MF |
Standard | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod |