{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M12×1,5 LH | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | MF-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe stânga | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 9 mm | |
Pătrat coadă □ | 7 mm | |
⌀ găurii de centrare | 10,5 mm | |
⌀ Filet | 12 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Serie | Master Tap | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 24 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133010 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197074447 | |
Număr producător | 133010 12X1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Tarod de maşină HSS-E forma C 6H filet pe stânga, neacoperită, MF-LH: 12X1,5
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
54,18 €
39,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
58,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
159 livrabil imediat
39,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
183 livrabil imediat
30,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | C | C | C | C |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 3 | 3 | 3 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | vaporizat | neacoperit |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Adâncimea filetului | 24 mm | 24 mm | 36 mm | 30 mm |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | până la 2×D la gaură înfundată | Până la 3×D la gaură înfundată | Până la 2,5×D la gaură înfundată |