{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M8×0,75 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,75 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 7,2 mm | |
⌀ Filet | 8 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Serie | Pro Tap | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 24 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132925 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406373986 | |
Număr producător | 132925 8X0,75 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap Tarod de maşină HSS-E 6H, TiN, MF: 8X0,75
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
22,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
35,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
48,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
53,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
50,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Inel colorat | verde | albastru | verde | albastru | galben |
Lungimea totală L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ Filet | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
⌀ găurii de centrare | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |