{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M8×0,75 | |
Strat de acoperire | vaporizat | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,75 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 7,2 mm | |
⌀ Filet | 8 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | albastru | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 24 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132870 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197074003 | |
Număr producător | 132870 8X0,75 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tarod de maşină HSS-E 8X0,75
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
35,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
78,90 €
22,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
22,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi al flancurilor | 60 | 60 | 60 |
Dimensiunea filetului | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 |
Pas filet | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Pătrat coadă □ | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Adâncimea filetului | 24 | 24 | 24 |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 6 |