{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M8×1 | |
Strat de acoperire | vaporizat | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 7 mm | |
⌀ Filet | 8 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | albastru | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 24 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132870 8X1 | |
EAN / GTIN | 4045197074010 | |
Număr producător | 132870 8X1 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Tarod de maşină HSS-E 8X1
La cerere
În stoc
236 livrabil imediat
32,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
22,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | B | B |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 |
Strat de acoperire | vaporizat | TiN |
⌀ Filet | 8 | 8 |
Tip de filet | MF | MF |
Dimensiunea filetului | M8×1 | M8×1 |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 |