{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M10×1 | |
Strat de acoperire | vaporizat | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
⌀ cozii Ds | 7 mm | |
Pătrat coadă □ | 5,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 9 mm | |
⌀ Filet | 10 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | albastru | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 30 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132870 10X1 | |
EAN / GTIN | 4045197074027 | |
Număr producător | 132870 10X1 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Tarod de maşină HSS-E 10X1
La cerere
În stoc
231 livrabil imediat
38,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
25,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | albastru | verde |
⌀ Filet | 10 | 10 |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 |
Pas filet | 1 | 1 |
⌀ găurii de centrare | 9 | 9 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă |