{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M12×1,5 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 9 mm | |
Pătrat coadă □ | 7 mm | |
⌀ găurii de centrare | 10,5 mm | |
⌀ Filet | 12 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | verde | |
Serie | Pro Tap | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 36 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132925 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406374044 | |
Număr producător | 132925 12X1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap Tarod de maşină HSS-E 6H, TiN, MF: 12X1,5
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
33,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
43,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
77,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
181 livrabil imediat
74,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiN | vaporizat | TiAlN | DLC |
⌀ Filet | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Dimensiunea filetului | M12×1,5 | M12×1,5 | M12×1,5 | M12×1,5 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Adâncimea filetului | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 48 mm |
⌀ cozii Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |