HOLEX Pro Tap Tarod de maşină HSS-E 6H 6X0,5

Cod articol: 132925 6X0,5
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

MF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: MF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dimensiunea filetului M6×0,5
    Strat de acoperire TiN
    Tip de filet MF
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Materialul sculei HSS E
    Standard DIN 374
    Normă pentru filet DIN 13
    Clasa de toleranţă ISO 2 6H
    Forma conului de atac B
    Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
    Răcire interioară nu
    Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
    Direcţie de tăiere pe dreapta
    Pas filet 0,5 mm
    Lungimea totală L 80 mm
    ⌀ cozii Ds 4,5 mm
    Pătrat coadă □ 3,4 mm
    ⌀ găurii de centrare 5,5 mm
    ⌀ Filet 6 mm
    Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
    Număr caneluri de pretensionare 3
    Inel colorat verde
    Serie Pro Tap
    Număr de dinţi Z 3
    Adâncimea filetului 18 mm
    Tip produs Tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 132925 6X0,5
    EAN / GTIN 4062406373962
    Număr producător 132925 6X0,5

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    24
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    25
    Alu > 10% Si
    N
    10
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    24
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    20
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    15
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    CuZn
    N
    15
    Uni
     
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    HOLEX Pro Tap Tarod universal. Execuţie robustă pentru o gamă largă de materiale. Materialul sculei aşchietoare HSS-E îmbunătăţit cu strat de acoperire din TiN ce reduce frecarea.