{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Tap | |
Dimensiunea filetului | 10-32 UNF | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | UNF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,794 mm | |
Pasi/inch | 32 | |
⌀ Filet | 4,83 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 4,1 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 2 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Adâncimea filetului | 12 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 138050 10-32 | |
EAN / GTIN | 4062406373528 | |
Număr producător | 138050 10-32 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap Tarod de maşină HSS-E 10-32
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
16,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
27,56 €
9,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională |
Lungimea totală L | 70 | 70 | 70 |
Tip de filet | UNF | UNF | UNF |
Pas filet | 0,794 | 0,794 | 0,794 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Clasa de toleranţă | 2B | 2B | 2B |