{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M6×0,5 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,5 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,5 mm | |
Pătrat coadă □ | 3,4 mm | |
⌀ găurii de centrare | 5,5 mm | |
⌀ Filet | 6 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | albastru | |
Serie | Master Tap | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 18 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132875 6X0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406080945 | |
Număr producător | 132875 6X0,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX Tarod de maşină HSS-E-PM, TiAlN, MF: 6X0,5
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
46,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
41,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
15,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
45,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
44,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Inel colorat | albastru | verde | verde | roşu | galben |
Tip de filet | MF | MF | MF | MF | MF |
⌀ găurii de centrare | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Adâncimea filetului | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 24 mm |
⌀ cozii Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |