{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M12×1,25 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,25 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 9 mm | |
Pătrat coadă □ | 7 mm | |
⌀ găurii de centrare | 10,8 mm | |
⌀ Filet | 12 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | albastru | |
Serie | Master Tap | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 36 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132875 12X1,25 | |
EAN / GTIN | 4062406081010 | |
Număr producător | 132875 12X1,25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX Tarod de maşină HSS-E-PM, TiAlN, MF: 12X1,25
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
66,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
49,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
33,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
66,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 4 | 3 | 4 | 3 |
Inel colorat | albastru | albastru | verde | roşu |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
⌀ Filet | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Standard | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX |