{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M6×0,75 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,75 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,5 mm | |
Pătrat coadă □ | 3,4 mm | |
⌀ găurii de centrare | 5,2 mm | |
⌀ Filet | 6 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | albastru | |
Serie | Master Tap | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 18 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132875 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406080952 | |
Număr producător | 132875 6X0,75 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX Tarod de maşină HSS-E-PM, TiAlN, MF: 6X0,75
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
46,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
30,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
42,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
15,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
45,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | B | B | B | B | B |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică |
Strat de acoperire | TiAlN | vaporizat | AlTiX | TiN | DLC |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Materialul sculei | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
⌀ cozii Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |