{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M20 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 352 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | A; D; C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe stânga | |
Pas filet | 2,5 mm | |
Lungimea totală L | 95 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Pătrat coadă □ | 12 mm | |
⌀ găurii de centrare | 17,5 mm | |
⌀ Filet | 20 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 60 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130460 M20 | |
EAN / GTIN | 4062406398187 | |
Număr producător | 130460 M20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Seturi de tarozi manuali pentru filet pe stânga M20
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
204,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
265 livrabil imediat
149,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
101,15 €
45,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
354,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
356,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
102,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie | Tarod de mână în serie | Tarod de mână în serie | Tarod de mână în serie | Tarod de mână în serie | Tarod de mână |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperit |
Lungimea totală L | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Pas filet | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Standard | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Direcţie de tăiere | pe stânga | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |