{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M20 | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 352 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | A; D; C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 2,5 mm | |
Lungimea totală L | 95 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Pătrat coadă □ | 12 mm | |
⌀ găurii de centrare | 17,5 mm | |
⌀ Filet | 20 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână | |
Inel colorat | fără | |
Adâncimea filetului | 40 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130250 M20 | |
EAN / GTIN | 4067263036302 | |
Număr producător | 130250 M20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Set de tarozi manuali, neacoperit, M: M20
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
102,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
197 livrabil imediat
149,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
101,15 €
47,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
354,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
204,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
356,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | roşu |
Tip de filet | M | M | M | M | M | M |
Dimensiunea filetului | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ găurii de centrare | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Pătrat coadă □ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |