{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M20 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Norm | DIN 352 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | A; D; C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 2,5 mm | |
Lungimea totală L | 95 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Pătrat coadă □ | 12 mm | |
⌀ găurii de centrare | 17,5 mm | |
⌀ Filet | 20 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | roşu | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 60 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130450 M20 | |
EAN / GTIN | 4062406089955 | |
Număr producător | 130450 M20 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Set de tarozi manuali nitrurat M20
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
356,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
301 livrabil imediat
149,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
101,15 €
45,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
354,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
102,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Pas filet | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Materialul sculei | HSS E | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
⌀ cozii Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |