{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M16 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Norm | DIN 352 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | A; D; C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 2 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 14 mm | |
⌀ Filet | 16 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie | |
Inel colorat | roşu | |
Adâncimea filetului | 32 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130450 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197066695 | |
Număr producător | 130450 M16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Set de tarozi manuali nitrurat M16
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
304,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
236 livrabil imediat
101,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
180 livrabil imediat
230,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Forma conului de atac | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Dimensiunea filetului | M16 | M16 | M16 | M16 |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ găurii de centrare | 14 | 14 | 14 | 14 |
Norm | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Pătrat coadă □ | 9 | 9 | 9 | 9 |
Materialul sculei | HSS E | HSS | HSS E | HSS |