{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M5 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 352 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | A; D; C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,8 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 4,2 mm | |
⌀ Filet | 5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie | |
Inel colorat | roşu | |
Adâncimea filetului | 10 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130450 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197066633 | |
Număr producător | 130450 M5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Set de tarozi manuali nitrurat, neacoperită, M: M5
La cerere
În stoc
181 livrabil imediat
99,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.488 livrabil imediat
27,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
211 livrabil imediat
79,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
59,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
960 livrabil imediat
19,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperit |
Inel colorat | roşu | fără | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ găurii de centrare | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Standard | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |