{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M5 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 352 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | A; D; C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,8 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 4,2 mm | |
⌀ Filet | 5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie | |
Inel colorat | fără | |
Adâncimea filetului | 10 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130400 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197066244 | |
Număr producător | 130400 M5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Set de tarozi manuali, neacoperită, M: M5
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
79,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.121 livrabil imediat
27,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
152 livrabil imediat
99,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
59,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.068 livrabil imediat
19,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Tip de filet | M | M | M | M | M |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Adâncimea filetului | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 15 mm | 10 mm |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |