{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M6 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Norm | DIN 352 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | A; D; C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 5 mm | |
⌀ Filet | 6 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie | |
Inel colorat | fără | |
Adâncimea filetului | 12 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130400 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197066251 | |
Număr producător | 130400 M6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
1.351 livrabil imediat
28,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
156 livrabil imediat
101,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.368 livrabil imediat
19,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Forma conului de atac | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Dimensiunea filetului | M6 | M6 | M6 | M6 |
Pas filet | 1 | 1 | 1 | 1 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Materialul sculei | HSS E | HSS | HSS E | HSS |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată ;Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată ;Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată ;Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată ;Până la 3×D la gaură străpunsă |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |