{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M4 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 352 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | A; D; C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,7 mm | |
Lungimea totală L | 45 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,5 mm | |
Pătrat coadă □ | 3,4 mm | |
⌀ găurii de centrare | 3,3 mm | |
⌀ Filet | 4 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie | |
Inel colorat | fără | |
Adâncimea filetului | 8 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130400 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197066237 | |
Număr producător | 130400 M4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Set de tarozi manuali, neacoperită, M: M4
La cerere
În stoc
219 livrabil imediat
72,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.512 livrabil imediat
27,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
96,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
59,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
760 livrabil imediat
18,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperit |
⌀ Filet | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tip de filet | M | M | M | M | M |
Dimensiunea filetului | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe stânga | pe dreapta |
Materialul sculei | HSS E | HSS | HSS E | HSS | HSS |