Set de tarozi manuali, neacoperită, M: M4

Cod articol: 130150 M4
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
3.594 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 352
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M4
Strat de acoperire neacoperită
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS
Standard DIN 352
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2 6H
Forma conului de atac A; D; C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,7 mm
Lungimea totală L 40 mm
⌀ cozii Ds 4,5 mm
Pătrat coadă □ 3,4 mm
⌀ găurii de centrare 3,3 mm
⌀ Filet 4 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de mână în serie
Inel colorat fără
Adâncimea filetului 8 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 130150 M4
EAN / GTIN 4045197065339
Număr producător 130150 M4

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Set din 3 piese, compus din tarod de degroşare, tarod de semi-finiţie şi tarod de finiţie.
Ref. M2,3 şi M2,6 cu profil vechi conform DIN.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Set de tarozi manuali, neacoperită, M: M4

Set de tarozi manuali, neacoperită, M: M4

La cerere
În stoc
3.594 livrabil imediat
27,30 €
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
72,92 €
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
96,82 €
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
59,12 €
La cerere
În stoc
730 livrabil imediat
18,95 €
Inel colorat fără fără roşu fără fără
Dimensiunea filetului M4 M4 M4 M4 M4
Răcire interioară nu nu nu nu nu
⌀ găurii de centrare 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm
Materialul sculei HSS HSS E HSS E HSS HSS
Adâncimea filetului 8 mm 8 mm 8 mm 12 mm 8 mm
⌀ cozii Ds 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături