{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M8 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 352 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | A; D; C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,25 mm | |
Lungimea totală L | 56 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 6,8 mm | |
⌀ Filet | 8 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie | |
Inel colorat | fără | |
Adâncimea filetului | 16 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130150 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197065384 | |
Număr producător | 130150 M8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Set de tarozi manuali M8
La cerere
În stoc
1.759 livrabil imediat
36,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
246 livrabil imediat
12,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
550 livrabil imediat
12,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | fără |
Pas filet | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Standard | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Adâncimea filetului | 16 | 16 | 16 |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată ;Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată ;Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată ;Până la 3×D la gaură străpunsă |