{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M20 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 352 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | A; D; C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 2,5 mm | |
Lungimea totală L | 95 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Pătrat coadă □ | 12 mm | |
⌀ găurii de centrare | 17,5 mm | |
⌀ Filet | 20 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie | |
Inel colorat | fără | |
Adâncimea filetului | 40 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130150 M20 | |
EAN / GTIN | 4045197065469 | |
Număr producător | 130150 M20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Set de tarozi manuali M20
La cerere
În stoc
350 livrabil imediat
147,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
49,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat
49,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
99,50 €
45,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | fără |
⌀ Filet | 20 | 20 | 20 | 20 |
Dimensiunea filetului | M20 | M20 | M20 | M20 |
Standard | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |