Set de tarozi manuali M2,3

Cod articol: 130150 M2,3
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 352
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dimensiunea filetului M2,3
    Strat de acoperire neacoperită
    Tip de filet M
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Materialul sculei HSS
    Standard DIN 352
    Normă pentru filet DIN 13
    Clasa de toleranţă ISO 2 6H
    Forma conului de atac A; D; C
    Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
    Răcire interioară nu
    Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă
    Direcţie de tăiere pe dreapta
    Pas filet 0,4 mm
    Lungimea totală L 32 mm
    ⌀ cozii Ds 2,8 mm
    Pătrat coadă □ 2,1 mm
    ⌀ găurii de centrare 1,9 mm
    ⌀ Filet 2,3 mm
    Tipul uneltei cu filet Tarod de mână în serie
    Inel colorat fără
    Adâncimea filetului 4,6 mm
    Tip produs Tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 130150 M2,3
    EAN / GTIN 4045197065285
    Număr producător 130150 M2,3

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    GG(G)
    K
    Uni
     
    Ulei
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Set din 3 piese, compus din tarod de degroşare, tarod de semi-finiţie şi tarod de finiţie.
    Ref. M2,3 şi M2,6 cu profil vechi conform DIN.