{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M10 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 352 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | A; D; C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 7 mm | |
Pătrat coadă □ | 5,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 8,5 mm | |
⌀ Filet | 10 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie | |
Inel colorat | fără | |
Adâncimea filetului | 20 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130400 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197066275 | |
Număr producător | 130400 M10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Set de tarozi manuali, neacoperită, M: M10
La cerere
În stoc
179 livrabil imediat
115,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.242 livrabil imediat
47,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
32,65 €
26,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
149 livrabil imediat
146,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
89,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
188 livrabil imediat
33,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C |
Inel colorat | fără | fără | fără | roşu | fără | fără |
Pas filet | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
⌀ găurii de centrare | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Materialul sculei | HSS E | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă |