{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M14 | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | A; D; C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 2 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 11 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 12 mm | |
⌀ Filet | 14 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână | |
Inel colorat | fără | |
Adâncimea filetului | 28 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130250 M14 | |
EAN / GTIN | 4067263021971 | |
Număr producător | 130250 M14 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
276 livrabil imediat
75,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat
44,39 €
16,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
226,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Strat de acoperire | neacoperit | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Unghi al flancurilor | 60 | 60 | 60 | 60 |
Lungimea totală L | 80 | 70 | 70 | 80 |
Dimensiunea filetului | M14 | M14 | M14 | M14 |
Pas filet | 2 | 2 | 2 | 2 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |