{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M6 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 352 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | A; D; C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe stânga | |
Pas filet | 1 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 5 mm | |
⌀ Filet | 6 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 18 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130460 M6 | |
EAN / GTIN | 4062406398118 | |
Număr producător | 130460 M6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Seturi de tarozi manuali pentru filet pe stânga M6
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
61,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.290 livrabil imediat
28,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat
101,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.109 livrabil imediat
19,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Inel colorat | fără | fără | fără | roşu | fără |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Pas filet | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
⌀ găurii de centrare | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Direcţie de tăiere | pe stânga | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă |