{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 161 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 182 mm | |
Lungimea totală L | 230 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123306 14 | |
EAN / GTIN | 4045197448781 | |
Număr producător | 123306 14 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7: 14mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
484,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
683,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
697,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
579,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
574,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
395,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Inel colorat | verde | albastru | verde | galben | verde | verde |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 161 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |