{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,5 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 57,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 64 mm | |
Lungimea totală L | 102 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123306 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197448507 | |
Număr producător | 123306 4,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 4,5 mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
173,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
148,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
146,00 €
55,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 12×D | 8×D | 5×D |
Lungimea totală L | 102 | 81 | 74 |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari |
⌀ nominal DC | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Unghiul la vârf | 135 | 135 | 140 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 64 | 43 | 36 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 57,3 | 36,3 | 29,3 |