{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 13 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 162,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 182 mm | |
Lungimea totală L | 230 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123306 13 | |
EAN / GTIN | 4045197448767 | |
Număr producător | 123306 13 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 13 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
484,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
380,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
395,00 €
192,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | verde | fără |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari |
⌀ nominal DC | 13 | 13 | 13 |
Standard | Normă de lucru | Normă de lucru | Normă de lucru |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 162,5 | 113,5 | 57,5 |