{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,5 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 98,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 108 mm | |
Lungimea totală L | 146 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123306 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197448576 | |
Număr producător | 123306 6,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7: 6,5mm
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
237,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
334,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,5mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
342,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
251,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
260,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,5mm
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
163,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 98,3 mm | 98,3 mm | 98,3 mm | 98,3 mm | 98,3 mm | 98,3 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |