{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 13 mm | |
Toleranţă | H7 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Execuţie | 5×D | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 57,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 77 mm | |
Lungimea totală L | 124 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,32 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122795 13 | |
EAN / GTIN | 4062406102395 | |
Număr producător | 122795 13 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu-alezor din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 13 mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
395,00 €
192,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
380,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
484,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | verde | verde |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari |
⌀ nominal DC | 13 | 13 | 13 |
Standard | Normă de lucru | Normă de lucru | Normă de lucru |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 57,5 | 113,5 | 162,5 |