{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Toleranţă | H7 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Execuţie | 5×D | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 56 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 77 mm | |
Lungimea totală L | 124 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,35 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122795 14 | |
EAN / GTIN | 4045197540850 | |
Număr producător | 122795 14 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu-alezor din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 14 mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
395,00 €
164,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
380,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
484,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 5×D | 8×D | 12×D |
Lungimea totală L | 124 | 178 | 230 |
⌀ nominal DC | 14 | 14 | 14 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 77 | 133 | 182 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 56 | 112 | 161 |