{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de lucru | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 161 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 182 mm | |
Lungimea totală L | 230 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123301 14 | |
EAN / GTIN | 4045197452603 | |
Număr producător | 123301 14 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 14 mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
697,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
683,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
579,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
574,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
395,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Inel colorat | verde | albastru | galben | verde | verde |
Lungimea totală L | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
⌀ nominal DC | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Unghiul la vârf | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 |