{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 10,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de lucru | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 140,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 156 mm | |
Lungimea totală L | 204 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123301 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197452535 | |
Număr producător | 123301 10,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 10,5 mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
551,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
542,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
418,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
431,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
307,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 |
⌀ cozii Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 140,3 | 140,3 | 140,3 | 140,3 | 140,3 |