{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de lucru | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 98,6 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 108 mm | |
Lungimea totală L | 146 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123301 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197452399 | |
Număr producător | 123301 6,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 6,3 mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
342,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
334,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
251,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
260,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
163,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Standard | Normă de lucru | Normă de lucru | Normă de lucru | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |