{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de lucru | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 58,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 64 mm | |
Lungimea totală L | 102 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123301 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197452306 | |
Număr producător | 123301 3,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 3,8 mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
247,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
€ 242,00
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
€ 180,00
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
€ 203,00
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
€ 136,00
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | verde | blauw | geel | groen | groen |
Totale lengte L | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Nominale ⌀ DC | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Tophoek | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |