{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de lucru | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 69 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 78 mm | |
Lungimea totală L | 116 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123301 6 | |
EAN / GTIN | 4045197452382 | |
Număr producător | 123301 6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 6mm
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
247,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
242,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
173,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
180,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
203,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
141,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Lungimea totală L | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm |
⌀ nominal DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Standard | Normă de lucru | Normă de lucru | Normă de lucru | Normă de lucru | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |