{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,9 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41,15 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 mm | |
Lungimea totală L | 91 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122772 7,9 | |
EAN / GTIN | 4062406149383 | |
Număr producător | 122772 7,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7 (mm sau inch): 7,9
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
34,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
93,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
93,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
77,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
77,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
34,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | verde | verde | verde | roşie | roşie | verde |
Lungimea totală L | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41,15 mm | 41,2 mm | 41,2 mm | 41,2 mm | 41,2 mm | 41,2 mm |