{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,35 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122772 3,1 | |
EAN / GTIN | 4062406148829 | |
Număr producător | 122772 3,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HB 3,1
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
32,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
75,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
75,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
32,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
32,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si | TiAlN |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Inel colorat | verde | verde | verde | verde | verde |
Lungimea totală L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
⌀ nominal DC | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 | m7 | m7 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,35 mm | 23,4 mm | 23,4 mm | 23,4 mm | 23,35 mm |