{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 42,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 mm | |
Lungimea totală L | 91 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122772 7 | |
EAN / GTIN | 4062406149277 | |
Număr producător | 122772 7 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HB 7
La cerere
În stoc
161 livrabil imediat
34,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
93,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
77,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | verde | roşie |
Lungimea totală L | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
⌀ nominal DC | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm |