{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 13,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 56,75 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 77 mm | |
Lungimea totală L | 124 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122772 13,5 | |
EAN / GTIN | 4062406149826 | |
Număr producător | 122772 13,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HB 13,5
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
75,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
208,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
208,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
75,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
75,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si | TiAlN |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
⌀ nominal DC | 13,5 mm | 13,5 mm | 13,5 mm | 13,5 mm | 13,5 mm |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm |
⌀ cozii Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 56,75 mm | 56,8 mm | 56,8 mm | 56,8 mm | 56,75 mm |