{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 11,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 53,75 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 71 mm | |
Lungimea totală L | 118 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122772 11,5 | |
EAN / GTIN | 4062406149727 | |
Număr producător | 122772 11,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HB 11,5
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
57,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
150,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
150,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
57,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
57,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Lungimea totală L | 118 mm | 118 mm | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 53,75 mm | 53,8 mm | 53,8 mm | 53,8 mm | 53,75 mm |