{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 3,9 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 30,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 36 mm | |
Lungimea totală L | 74 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122686 3,9 | |
EAN / GTIN | 4067263008538 | |
Număr producător | 122686 3,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 3,9mm
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
50,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
87,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | AlTiN | TiAlN |
Execuţie | 6×D | 6×D |
Inel colorat | albastru | albastru |
Lungimea totală L | 74 mm | 74 mm |
⌀ nominal DC | 3,9 mm | 3,9 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad |