{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 14,5 mm | |
Beschichtung | AlTiN | |
Schneidstoff | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 61,3 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB cu h6 | |
Innenkühlung | Da, cu 25 bar | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 83 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122686 14,5 | |
EAN / GTIN | 4067263009252 | |
Număr producător | 122686 14,5 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |