{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2,5 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | p6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 21 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122606 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197567963 | |
Număr producător | 122606 2,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC p6: 2,5mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
96,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
365 livrabil imediat
67,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat
87,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
61,20 €
49,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC p6: 2,5mm
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
103,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,5mm
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
95,60 €
75,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
87,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
563 livrabil imediat
46,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
70,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
90,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ nominal DC | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | p6 | h7 | m6 | m7 | p6 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 20 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 20 mm | 21 mm | 21 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17,3 mm | 17,3 mm | 17,3 mm | 16,3 mm | 17,3 mm | 17,3 mm | 17,3 mm | 16,3 mm | 17,3 mm | 17,3 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |