{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gamă de ⌀ | 12,06 mm - 14,05 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 L | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 77 mm | |
Lungimea totală L | 124 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte | 0,52 mm/rot | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122606 12,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406078188 | |
Număr producător | 122606 12,06-X | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |