Burghiu ultraperformant din carbură, HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC p6: 1,0-Xmm

Cod articol: 122606 1,0-X

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    128,40 € / buc.
  • de la 10 buc.
    107,00 € / buc.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 buc.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC p6 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6537
  • Execuţie: 6×D
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Gamă de ⌀ 1 mm - 1,55 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6537
Execuţie 6×D
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bari
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 12 mm
Lungimea totală L 55 mm
⌀ cozii Ds 4 mm
Inel colorat galben
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122606 1,0-X
EAN / GTIN 4062406075491
Număr producător 122606 1,0-X

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
360
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
350
PMMA Acryl
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GRP
N
80
CRP
N
80
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Canale în formă de spirală, cu 6 faţete de ghidare şi canale interne de răcire.
Burghiu pilot ultraperformant din noua generaţie cu caracteristici HPC.
Cu unghi la vârf de 140° şi toleranţă specială a tăişurilor p6, pentru realizarea optimă a unei găuri de ghidare. Precizie de aliniere ridicată şi concentricitate a găurii de ghidare.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Pentru găuri adânci începând cu 16×D realizarea unei găuri de ghidare este recomandată, iar pentru găuri adânci de 20×D până la 30×D este obligatorie. Executarea unei găuri pilot creşte siguranţa procesului.
Formele HB şi HE se livrează la acelaşi preţ cu Forma HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 122608.
Forma HE: se comandă cu Cod 122606 + 129100HE.
Termen de livrare: 12 săptămâni lucrătoare
Comandă minimă: 3 bucăţi
Producţie specială specifică clientului:
Anularea este posibilă în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea confirmării comenzii. Este exclusă returnarea. Ne rezervăm dreptul de livrare ±10% (cel puţin 1 piesă).

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu ultraperformant din carbură, HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, DLC, ⌀ D<sub>C</sub> p6: 1,0-Xmm

Burghiu ultraperformant din carbură, HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC p6: 1,0-Xmm

La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
128,40 €
de la 10  Bucăți
107,00 €
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
118,08 €
de la 10  Bucăți
98,40 €
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
95,76 €
de la 10  Bucăți
79,80 €
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
129,00 €
de la 10  Bucăți
107,50 €
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
246,00 €
de la 10  Bucăți
205,00 €
Semistandard da da da da da
Număr de dinţi Z 2 2 2 2 2
Execuţie 6×D 6×D 6×D 6×D 10×D
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6 DIN 6535 HA cu h6 DIN 6535 HA cu h6 DIN 6535 HA cu h6 DIN 6535 HA cu h6
Unghiul la vârf 140 grad 135 grad 140 grad 140 grad 135 grad
⌀ cozii Ds 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături