{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gamă de ⌀ | 1,56 mm - 1,90 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 16 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122606 1,56-X | |
EAN / GTIN | 4062406078102 | |
Număr producător | 122606 1,56-X |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură, HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 1,56-X mm
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
128,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
107,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
118,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
98,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
95,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
79,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
124,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
103,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | galben | galben | verde | verde |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbură | Carbură |